Wurth
Grampo Forracao Interna - Molds Internas - Colunas
Cód: 0500900373 · EAN: 7899822001820 · Un: UN
GRAMPO FORRACAO INTERNA COROLLA/RAV4
Em estoque
R$ 76,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,62 por unidade)
em até 3x de R$ 25,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046710167
Grampo da Coluna Interna Central Inferior
- Camry (2006 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - HILUX (2016 até 2023) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2000 até 2020) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
- Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Prius (2016 até 2020) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
- Rav4 (1994 até 2018)
Grampo da Moldura Interna Lateral do Porta-Malas
- Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Prius (2016 até 2020) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo das Colunas Internas Traseira C
- Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Rav4 (2019 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Acabamento do Curvão Dianteiro
- Corolla (2019 até 2022) - Prius (2009 até 2020)
Grampo do Acabamento do Curvão Traseiro
- Corolla (2008 até 2014)
Grampo do Acabamento Externo da Coluna Traseira
- Yaris Hatch (2018 até 2020)
Grampo do Conjunto de Luz do Teto do Console
- Camry (2011 até 2017) - Corolla (2019 até 2022) - Prado (2002 até 2009) - Prius (2009 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046710167
Grampo da Coluna Interna Central Inferior
- Camry (2006 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - HILUX (2016 até 2023) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2000 até 2020) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
- Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Prius (2016 até 2020) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
- Rav4 (1994 até 2018)
Grampo da Moldura Interna Lateral do Porta-Malas
- Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Prius (2016 até 2020) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo das Colunas Internas Traseira C
- Etios Cross (2013 até 2018) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Rav4 (2019 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Acabamento do Curvão Dianteiro
- Corolla (2019 até 2022) - Prius (2009 até 2020)
Grampo do Acabamento do Curvão Traseiro
- Corolla (2008 até 2014)
Grampo do Acabamento Externo da Coluna Traseira
- Yaris Hatch (2018 até 2020)
Grampo do Conjunto de Luz do Teto do Console
- Camry (2011 até 2017) - Corolla (2019 até 2022) - Prado (2002 até 2009) - Prius (2009 até 2015)
Referências: Busca: 7899822001820
| Código interno | 0500900373 |
| SKU | 0500900373 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.