Wurth
Grampo Forro Porta Belina/Corcel/Pampa
Cód: 2500047 · EAN: 7898932071709 · Un: UN
GRAMPO FORRO PORTA
Em estoque
R$ 9,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 0,99 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: U800437S
Grampo do Defletor de Calor do Reservatório de Partida Frio
- Hobby (1993 até 1994) - Belina (1977 até 1986) - Corcel 2 (1977 até 1986) - Del Rey (1980 até 1991) - Pampa (1993 até 1997)
Grampo do Forro da Porta
- Belina (1977 até 1986) - Corcel 2 (1977 até 1986) - Del Rey (1980 até 1991) - Pampa (1993 até 1997)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: U800437S
Grampo do Defletor de Calor do Reservatório de Partida Frio
- Hobby (1993 até 1994) - Belina (1977 até 1986) - Corcel 2 (1977 até 1986) - Del Rey (1980 até 1991) - Pampa (1993 até 1997)
Grampo do Forro da Porta
- Belina (1977 até 1986) - Corcel 2 (1977 até 1986) - Del Rey (1980 até 1991) - Pampa (1993 até 1997)
Referências: Busca: 7898932071709
| Código interno | 2500047 |
| SKU | 2500047 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.