Wurth
Grampo Forro Porta Ecosport/Focus/Ka
Cód: 0500900172 · EAN: 7899822003138 · Un: UN
GRAMPO FORRO PORTA ECOSPORT/FOCUS/KA
Em estoque
R$ 98,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 9,88 por unidade)
em até 3x de R$ 32,93 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: W713297S300
Grampo da Alma do Para-choque
- Ecosport (2013 até 2020) - F150 (2017 até 2020) - Fusion (2013 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo da Soleira Interna, Molduras Internas e Revestimentos Internos
- Ecosport (2013 até 2020) - F150 (2017 até 2020) - Fusion (2013 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo do Forro da Porta
- Ecosport (2013 até 2020) - F150 (2017 até 2020) - Fusion (2013 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Ecosport (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESLA
Código Original: 102540100A
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Model S (2015 até 2023) - Model X (2017 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Model S (2015 até 2023) - Model X (2017 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: W713297S300
Grampo da Alma do Para-choque
- Ecosport (2013 até 2020) - F150 (2017 até 2020) - Fusion (2013 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo da Soleira Interna, Molduras Internas e Revestimentos Internos
- Ecosport (2013 até 2020) - F150 (2017 até 2020) - Fusion (2013 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo do Forro da Porta
- Ecosport (2013 até 2020) - F150 (2017 até 2020) - Fusion (2013 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Ecosport (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESLA
Código Original: 102540100A
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Model S (2015 até 2023) - Model X (2017 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Model S (2015 até 2023) - Model X (2017 até 2023)
Referências: Busca: 7899822003138
| Código interno | 0500900172 |
| SKU | 0500900172 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.