Wurth
Grampo Forro Porta-Malas Amarok/Jetta/Novo Fusca
Cód: 0500900206 · EAN: 7899822005378 · Un: UN
GRAMPO FORRO PORTA-MALAS AMAROK/JETTA
Em estoque
R$ 65,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,59 por unidade)
em até 2x de R$ 32,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 701867299Y20
Grampo da Grade do Radiador Cinza
- Amarok (2010 até 2016)
Grampo do Degrau do Para-choque Traseiro Cinza
- Amarok (2010 até 2016)
Grampo do Para-choque Dianteiro Cinza
- Amarok (2010 até 2016)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: 701867299Y20
Grampo da Grade do Radiador Cinza
- Amarok (2010 até 2016)
Grampo do Degrau do Para-choque Traseiro Cinza
- Amarok (2010 até 2016)
Grampo do Para-choque Dianteiro Cinza
- Amarok (2010 até 2016)
Referências: Busca: 7899822005378
| Código interno | 0500900206 |
| SKU | 0500900206 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.