Wurth
Grampo Forro Porta Q3/Golf/Jetta/Volvo
Cód: 0500900114 · EAN: 7899822000724 · Un: UN
GRAMPO FORRO PORTA Q3/GOLF/JETTA/VOLVO
Em estoque
R$ 167,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 16,72 por unidade)
em até 5x de R$ 33,44 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta
- A1 (2011 até 2019) - A4 (2008 até 2019) - A5 (2010 até 2019) - A6 (2010 até 2019) - A7 Sportback (2010 até 2019) - Q3 (2012 até 2019) - Q5 (2009 até 2019) - Q7 (2007 até 2015) - RS5 (2012 até 2019) - RS7 Sportback (2014 até 2019) - TT (2015 até 2019) - TTS (2015 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBORGHINI
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta
- Aventador (2012 até 2022) - Huracan (2015 até 2022) - Urus (2019 até 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 95555524300
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Cayenne (2003 até 2021)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Cayenne (2003 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Alhambra (2011 até 2020) - Leon (2013 até 2020) - Tarraco (2019 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Alhambra (2011 até 2020) - Leon (2013 até 2020) - Tarraco (2019 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta
- Golf (2014 até 2019) - Golf Variant (2015 até 2019) - Jetta (2011 até 2019) - New Beetle (2001 até 2020) - Nivus (2020 até 2021) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat (2011 até 2019) - Polo (2010 até 2020) - T-CROSS (2018 até 2020) - Touareg (2003 até 2020) - Virtus (2018 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 8679426
Grampo do Forro da Porta
- C30 (2007 até 2013) - C70 (2006 até 2013) - S40 (2004 até 2012) - V50 (2004 até 2012)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta
- A1 (2011 até 2019) - A4 (2008 até 2019) - A5 (2010 até 2019) - A6 (2010 até 2019) - A7 Sportback (2010 até 2019) - Q3 (2012 até 2019) - Q5 (2009 até 2019) - Q7 (2007 até 2015) - RS5 (2012 até 2019) - RS7 Sportback (2014 até 2019) - TT (2015 até 2019) - TTS (2015 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBORGHINI
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta
- Aventador (2012 até 2022) - Huracan (2015 até 2022) - Urus (2019 até 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 95555524300
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Cayenne (2003 até 2021)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Cayenne (2003 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Alhambra (2011 até 2020) - Leon (2013 até 2020) - Tarraco (2019 até 2020)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Alhambra (2011 até 2020) - Leon (2013 até 2020) - Tarraco (2019 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 7L6868243 / 3CN868243
Grampo do Forro da Porta
- Golf (2014 até 2019) - Golf Variant (2015 até 2019) - Jetta (2011 até 2019) - New Beetle (2001 até 2020) - Nivus (2020 até 2021) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat (2011 até 2019) - Polo (2010 até 2020) - T-CROSS (2018 até 2020) - Touareg (2003 até 2020) - Virtus (2018 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 8679426
Grampo do Forro da Porta
- C30 (2007 até 2013) - C70 (2006 até 2013) - S40 (2004 até 2012) - V50 (2004 até 2012)
Referências: Busca: 7899822000724
| Código interno | 0500900114 |
| SKU | 0500900114 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.