Wurth
Grampo Forro Porta Renegade/Compass/Argo/Cronos/Toro
Cód: 0500900255 · EAN: 7899822007761 · Un: UN
GRAMPO FORRO PORTA RENEGADE/COMPASS/TORO
Em estoque
R$ 134,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 13,40 por unidade)
em até 5x de R$ 26,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 51987227 / 52034852
Grampo da Coluna Interna C
- Cronos (2018 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Toro (2017 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Toro (2017 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 6511618AA
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Compass (2016 até 2021) - Renegade (2015 até 2021)
Grampo do Forro das Portas Traseira
- Compass (2016 até 2021) - Renegade (2015 até 2021)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 51987227 / 52034852
Grampo da Coluna Interna C
- Cronos (2018 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Toro (2017 até 2023)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Toro (2017 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 6511618AA
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Compass (2016 até 2021) - Renegade (2015 até 2021)
Grampo do Forro das Portas Traseira
- Compass (2016 até 2021) - Renegade (2015 até 2021)
Referências: Busca: 7899822007761
| Código interno | 0500900255 |
| SKU | 0500900255 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.