Wurth
Grampo Grade Para-Choque Nis. Kicks 14/19
Cód: 0500900340 · EAN: 7899822008201 · Un: UN
GRAMPO GRADE DO PARACHOQUE KICKS 14/19
Em estoque
R$ 74,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,48 por unidade)
em até 2x de R$ 37,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 0155305323
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012) - Q50 (2013 até 2020)
Grampo das Guarnições do Teto
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Assoalho
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Defletor do Radiador
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Para-barro Traseiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012) - QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012) - QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Q50 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 11296AG000
Grampo da Grade do Para-choque
- Kicks (2017 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 0155305323
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012) - Q50 (2013 até 2020)
Grampo das Guarnições do Teto
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Assoalho
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Defletor do Radiador
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012)
Grampo do Para-barro Traseiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012) - QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- FX35 (2006 até 2012) - FX45 (2006 até 2012) - QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Q50 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 11296AG000
Grampo da Grade do Para-choque
- Kicks (2017 até 2020)
Referências: Busca: 7899822008201
| Código interno | 0500900340 |
| SKU | 0500900340 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.