Wurth
Grampo Artic Haste Vareta Capô Diam: 8Mm Preto Corolla 03-08
Cód: 0500900229 · EAN: 7899822007112 · Un: UN
GRAMPO HASTE VARETA CAPO COROLLA
Em estoque
R$ 115,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 11,57 por unidade)
em até 4x de R$ 28,93 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T118402221
Grampo da Haste da Vareta do Capô
- Tiggo (2009 até 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo da Haste da Vareta do Capô
- J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9008048064
Grampo da Articulação da Haste da Vareta do Capô Ø 8mm Preto
- Corolla (1997 até 2002)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHERY
Código Original: T118402221
Grampo da Haste da Vareta do Capô
- Tiggo (2009 até 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo da Haste da Vareta do Capô
- J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9008048064
Grampo da Articulação da Haste da Vareta do Capô Ø 8mm Preto
- Corolla (1997 até 2002)
Referências: Busca: 7899822007112
| Código interno | 0500900229 |
| SKU | 0500900229 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.