Wurth
Grampo Teto Cabine Maior Bege Scania T112/T113/R113/P93
Cód: 0500900685 · EAN: 7899822009673 · Un: UN
GRAMPO MAIOR BEGE TETO SCANIA112/113/P93
Em estoque
R$ 47,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,78 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822009673
| Código interno | 0500900685 |
| SKU | 0500900685 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE DO PARABARRO E PARACHOQUE
Cód: 0500900043
R$49,20
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Choque/Soleira Int/Forro Porta Argo/Mobi/Palio
Cód: 0500900239
R$14,20
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Forração Cabine Ford/Vw Azulado
Cód: 0500900677
R$43,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque

