Wurth
Grampo Manta Capo A3/Focus/Golf/Strada
Cód: 0500900107 · EAN: 7899822000526 · Un: UN
GRAMPO MANTA CAPO A3/FOCUS/GOLF/STRADA
Em estoque
R$ 54,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,46 por unidade)
em até 2x de R$ 27,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 1H586384901C
Grampo da Manta do Capô
- A3 (1997 até 2003) - A4 (2001 até 2006) - A6 (1998 até 2006)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 46804433
Grampo da Manta do Capô
- 500 (2010 até 2018) - Argo (2017 até 2023) - Bravo (2011 até 2016) - Cronos (2018 até 2023) - Linea (2009 até 2016) - Palio (2004 até 2017) - Palio Weekend (2004 até 2008) - Punto (2008 até 2017) - Siena (2004 até 2013) - Strada (2004 até 2013) - Toro (2016 atpe 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: 1251866
Grampo da Manta do Capô
- Focus (2010 até 2019) - Fusion (2013 até 2019) - Mondeo (2000 até 2007)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: C2C28479 (Aplicável)
Grampo da Caixa de Fusíveis
- E-Pace (2017 até 2020)
Grampo da Manta Acustica do Motor
- XF (2009 até 2015) - XFR (2009 até 2015) - XF Sportbrake (2012 até 2015) - XFR-S (2012 até 2015) - XK (2006 até 2014) - XKR (2006 até 2014) - XKR Coupê (2006 até 2014) - XKR-S (2011 até 2014) - XKR-S GT (2013 até 2013)
Grampo da Manta do Capô
- E-Pace (2017 até 2020) - F-Pace (2016 até 2020) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019) - XF (2009 até 2015) - XFR (2009 até 2015) - XF Sportbrake (2012 até 2015) - XFR-S (2012 até 2015) - XJ (2010 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 68073375AA
Grampo da Manta do Capô
- Renegade (2016 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 95555676100 / 9555567610001C / 99959137140 / 1T0863727
Grampo da Manta do Capô
- Cayenne (2011 até 2021) - Macan (2014 até 2021) - Panamera (2010 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 1H586384901C
Grampo da Manta do Capô
- Amarok (2010 até 2023) - Bora (1999 até 2011) - Fusca (2013 até 2018) - Golf (1999 até 2019) - Jetta (2011 até 2019) - Passat (1997 até 2019) - Polo (2000 até 2019) - Tiguan (2009 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
AUDI
Código Original: 1H586384901C
Grampo da Manta do Capô
- A3 (1997 até 2003) - A4 (2001 até 2006) - A6 (1998 até 2006)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 46804433
Grampo da Manta do Capô
- 500 (2010 até 2018) - Argo (2017 até 2023) - Bravo (2011 até 2016) - Cronos (2018 até 2023) - Linea (2009 até 2016) - Palio (2004 até 2017) - Palio Weekend (2004 até 2008) - Punto (2008 até 2017) - Siena (2004 até 2013) - Strada (2004 até 2013) - Toro (2016 atpe 2022)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: 1251866
Grampo da Manta do Capô
- Focus (2010 até 2019) - Fusion (2013 até 2019) - Mondeo (2000 até 2007)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAGUAR
Código Original: C2C28479 (Aplicável)
Grampo da Caixa de Fusíveis
- E-Pace (2017 até 2020)
Grampo da Manta Acustica do Motor
- XF (2009 até 2015) - XFR (2009 até 2015) - XF Sportbrake (2012 até 2015) - XFR-S (2012 até 2015) - XK (2006 até 2014) - XKR (2006 até 2014) - XKR Coupê (2006 até 2014) - XKR-S (2011 até 2014) - XKR-S GT (2013 até 2013)
Grampo da Manta do Capô
- E-Pace (2017 até 2020) - F-Pace (2016 até 2020) - XE (2015 até 2019) - XE S (2015 até 2019) - XF (2009 até 2015) - XFR (2009 até 2015) - XF Sportbrake (2012 até 2015) - XFR-S (2012 até 2015) - XJ (2010 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEEP
Código Original: 68073375AA
Grampo da Manta do Capô
- Renegade (2016 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORSCHE
Código Original: 95555676100 / 9555567610001C / 99959137140 / 1T0863727
Grampo da Manta do Capô
- Cayenne (2011 até 2021) - Macan (2014 até 2021) - Panamera (2010 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLKSWAGEN
Código Original: 1H586384901C
Grampo da Manta do Capô
- Amarok (2010 até 2023) - Bora (1999 até 2011) - Fusca (2013 até 2018) - Golf (1999 até 2019) - Jetta (2011 até 2019) - Passat (1997 até 2019) - Polo (2000 até 2019) - Tiguan (2009 até 2019)
Referências: Busca: 7899822000526
| Código interno | 0500900107 |
| SKU | 0500900107 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.