Wurth
Grampo Manta Capo Astra/Silverado/S10
Cód: 0500900235 · EAN: 7899822007181 · Un: UN
GRAMPO MANTA CAPO ASTRA/SILVERADO/S10
Em estoque
R$ 71,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,10 por unidade)
em até 2x de R$ 35,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo da Manta do Capô.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 20064875
Grampo da Manta do Capô
- Astra (1999 até 2011)- Malibu (2010 até 2014) - Silverado (1997 até 2002) - S10 (1995 até 2011)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo da Manta do Capô.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 20064875
Grampo da Manta do Capô
- Astra (1999 até 2011)- Malibu (2010 até 2014) - Silverado (1997 até 2002) - S10 (1995 até 2011)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822007181
| Código interno | 0500900235 |
| SKU | 0500900235 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.