Wurth
Grampo Manta Capo Corolla/Prius/Rav4
Cód: 0500900135 · EAN: 7899822001431 · Un: UN
GRAMPO MANTA CAPO COROLLA/PRIUS/RAV4
Em estoque
R$ 65,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,58 por unidade)
em até 2x de R$ 32,90 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
GREAT WALL
Código Original: 8402013S08
Grampo da Manta do Capô
- H6 (2022 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046709050 / 90467T0014
Grampo da Manta do Capô
- Camry (2011 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Hilux (2011 até 2020) - Prado (2002 até 2012) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020) - SW4 (2011 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Moldura Interna do Para-lama
- Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Carpete do Assoalho Dianteiro
- Hilux (2013 até 2015) - Rav4 (2005 até 2015)
Grampo do Defletor Lateral do Radiador
- Rav4 (2012 até 2018)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
GREAT WALL
Código Original: 8402013S08
Grampo da Manta do Capô
- H6 (2022 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046709050 / 90467T0014
Grampo da Manta do Capô
- Camry (2011 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Hilux (2011 até 2020) - Prado (2002 até 2012) - Prius (2009 até 2020) - Rav4 (2005 até 2020) - SW4 (2011 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Moldura Interna do Para-lama
- Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Carpete do Assoalho Dianteiro
- Hilux (2013 até 2015) - Rav4 (2005 até 2015)
Grampo do Defletor Lateral do Radiador
- Rav4 (2012 até 2018)
Referências: Busca: 7899822001431
| Código interno | 0500900135 |
| SKU | 0500900135 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.