Wurth
Grampo Manta Capo Corsa/Corolla/Rav4
Cód: 0500900134 · EAN: 7899822001417 · Un: UN
GRAMPO MANTA CAPO CORSA/COROLLA/RAV4
Em estoque
R$ 64,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,41 por unidade)
em até 2x de R$ 32,05 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046708011 / 90467T0013
Grampo da Borracha Bigodinho do Capô
- Camry (1991 até 2020) - Corolla (1995 até 2019) - Corona (1992 até 1997) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Fielder (2002 até 2009) - Hilux (1991 até 2010) - HILUX (2016 até 2023) - Paseo (1991 até 1995) - Prado (2002 até 2009) - Previa (1990 até 1997) - Rav4 (1994 até 2005) - SW4 (1991 até 2010) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Borracha do Para-lama
- Camry (2001 até 2011) - Hilux (1991 até 2005) - Prado (2002 até 2009) - SW4 (1991 até 2001)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046708011 / 90467T0013
Grampo da Borracha Bigodinho do Capô
- Camry (1991 até 2020) - Corolla (1995 até 2019) - Corona (1992 até 1997) - Etios Cross (2013 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Fielder (2002 até 2009) - Hilux (1991 até 2010) - HILUX (2016 até 2023) - Paseo (1991 até 1995) - Prado (2002 até 2009) - Previa (1990 até 1997) - Rav4 (1994 até 2005) - SW4 (1991 até 2010) - SW4 (2016 até 2023)
Grampo da Borracha do Para-lama
- Camry (2001 até 2011) - Hilux (1991 até 2005) - Prado (2002 até 2009) - SW4 (1991 até 2001)
Referências: Busca: 7899822001417
| Código interno | 0500900134 |
| SKU | 0500900134 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.