Wurth
Grampo Manta Capo Cruze/S10/Tracker
Cód: 0500900396 · EAN: 7899822008607 · Un: UN
GRAMPO MANTA CAPO CRUZE/S10/TRACKER
Em estoque
R$ 38,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,82 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo da Manta do Capô.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11571159
Grampo da Manta do Capô
- Camaro (2017 até 2020) - Camaro (2014 até 2015) - Camaro (2014 até 2015) - Cruze (2012 até 2019) - S10 (2012 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo da Manta do Capô.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11571159
Grampo da Manta do Capô
- Camaro (2017 até 2020) - Camaro (2014 até 2015) - Camaro (2014 até 2015) - Cruze (2012 até 2019) - S10 (2012 até 2020) - Sonic (2012 até 2014) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822008607
| Código interno | 0500900396 |
| SKU | 0500900396 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.