
Wurth
GRAMPO MARCENEIRO 50X150
Cód: 5761671001 · EAN: 4056807166223 · Un: UN
GRAMPO MARCENEIRO 50X150
Em estoque
R$ 73,39
em até 2x de R$ 36,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
Características:
- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
Características:
- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807166223
| Código interno | 5761671001 |
| SKU | 5761671001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,330 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Modelo | MARCENEIRO 50X150 |
MODELO: MARCENEIRO 50X150 | Pressão: 170kg (aperto) | Tamanho: 50 x 150mm | Características: Estrutura em Ferro Fundido Bases Plásticas | Garantia: 3 Meses | Abertura Máxima: 150mm | Profundida: 50mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERRA 6" CORTE DUPLO
Cód: 0695937103
R$77,07
3x de R$ 25,69 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Cód: 0899470251
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque


