Wurth
Grampo Moldura Para-Lama Friso S10/Gm
Cód: 0500900179 · EAN: 7899822003602 · Un: UN
GRAMPO MOLDURA PARALAMA FRISO S10/GM
Em estoque
R$ 82,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,27 por unidade)
em até 3x de R$ 27,57 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo da Molduras Dos Paralamas - Spoiler Lateral - Frisos Laterais - Molduras Ext..
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11588882
Grampo da Moldura do Para-lama - Frisos Laterais - Spoiler Lateral - Tampa Traseira
- Agile Effect (2010 até 2014) - Onix (2017 até 2020) - S10 (2014 até 2020) - Spin Activ (2015 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo da Molduras Dos Paralamas - Spoiler Lateral - Frisos Laterais - Molduras Ext..
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11588882
Grampo da Moldura do Para-lama - Frisos Laterais - Spoiler Lateral - Tampa Traseira
- Agile Effect (2010 até 2014) - Onix (2017 até 2020) - S10 (2014 até 2020) - Spin Activ (2015 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822003602
| Código interno | 0500900179 |
| SKU | 0500900179 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.