Wurth
Grampo Moldura Para-Lama Nis. Kicks 17/19 Branco Com Anel
Cód: 0500900344 · EAN: 7899822008249 · Un: UN
GRAMPO MOLDURA PARALAMA KICKS/19 C/ ANEL
Em estoque
R$ 49,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,92 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 76882JG10A
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- QX80 (2013 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
- QX80 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 76882JG10A
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- Kicks (2017 até 2023) - Qashqai (2017 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
- Kicks (2017 até 2023) - Qashqai (2017 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 76882JG10A
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- QX80 (2013 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
- QX80 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 76882JG10A
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- Kicks (2017 até 2023) - Qashqai (2017 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
- Kicks (2017 até 2023) - Qashqai (2017 até 2020)
Referências: Busca: 7899822008249
| Código interno | 0500900344 |
| SKU | 0500900344 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.