Wurth
Grampo Moldura Para-Lama L200/Corolla
Cód: 0500900175 · EAN: 7899822003534 · Un: UN
GRAMPO MOLDURA PARALAMA L200/COROLLA
Em estoque
R$ 59,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,91 por unidade)
em até 2x de R$ 29,55 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
MITSUBISHI
Código Original: MU000977
Grampo da Moldura do Para-lama Preto c/ Anel de Espuma
- L200 (2004 até 2020) - Pajero (2006 até 2020) - Pajero Dakar (2008 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 7586712040
Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-malas
- Etios Cross (2013 até 2018)
Grampo do Acabamento Lateral do Para-lama
- Prius (2016 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Corolla (2008 até 2014)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
MITSUBISHI
Código Original: MU000977
Grampo da Moldura do Para-lama Preto c/ Anel de Espuma
- L200 (2004 até 2020) - Pajero (2006 até 2020) - Pajero Dakar (2008 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 7586712040
Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-malas
- Etios Cross (2013 até 2018)
Grampo do Acabamento Lateral do Para-lama
- Prius (2016 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Corolla (2008 até 2014)
Referências: Busca: 7899822003534
| Código interno | 0500900175 |
| SKU | 0500900175 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.