Wurth
Grampo Para-Barro Corolla/Etios/Rav4
Cód: 0500900203 · EAN: 7899822005255 · Un: UN
GRAMPO PARABARRO COROLLA/ETIOS/RAV4
Em estoque
R$ 59,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,94 por unidade)
em até 2x de R$ 29,70 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046705170
Grampo da Cobertura do Para-choque Dianteiro
- Rav4 (2015 até 2018)
Grampo da Lanterna
- Rav4 (2012 até 2018)
Grampo da Moldura do Para-lama traseiro (Parte da Porta)
- Rav4 (2019 até 2020)
Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-malas
- Prius (2016 até 2020)
Grampo da Ponta do Para-choque Dianteiro
- Camry (2013 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - HILUX (2016 até 2023) - Prius (2016 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Ponta do Para-choque Traseiro
- Camry (2018 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Spoiler Inferior do Para-choque Dianteiro
- Camry (2016 até 2018)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 9046705170
Grampo da Cobertura do Para-choque Dianteiro
- Rav4 (2015 até 2018)
Grampo da Lanterna
- Rav4 (2012 até 2018)
Grampo da Moldura do Para-lama traseiro (Parte da Porta)
- Rav4 (2019 até 2020)
Grampo da Moldura Externa da Tampa do Porta-malas
- Prius (2016 até 2020)
Grampo da Ponta do Para-choque Dianteiro
- Camry (2013 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - HILUX (2016 até 2023) - Prius (2016 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo da Ponta do Para-choque Traseiro
- Camry (2018 até 2020) - Corolla (2008 até 2020) - Etios Hatch (2012 até 2020) - Etios Sedan (2012 até 2020) - Yaris Hatch (2018 até 2020) - Yaris Sedan (2018 até 2020)
Grampo do Spoiler Inferior do Para-choque Dianteiro
- Camry (2016 até 2018)
Referências: Busca: 7899822005255
| Código interno | 0500900203 |
| SKU | 0500900203 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.