
Wurth
Grampo Para-Barro Hb20/Tucson/Soul
Cód: 0500900201 · EAN: 7899822005224 · Un: UN
GRAMPO PARABARRO HB20/TUCSON/SOUL
Em estoque
R$ 79,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,99 por unidade)
em até 3x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 60502080
Bucha do Para-barro
- Toro (2016 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREAT WALL
Código Original: 09320023
Porca Plástica do Para-barro Diamteiro
- H6 (2022 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 8414526000
Bucha do Para-barro
- Accent (2015 até 2020) - Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2015 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8414526000
Bucha do Para-barro
- Cadenza (2011 até 2020) - Cerato (2012 até 2020) - Mohave (2008 até 2011) - Optima (2010 até 2015) - Picanto (2011 até 2020) - Sorento (2009 até 2020) - Soul (2011 até 2020) - Sportage (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: UH7168615 (Aplicável)
Bucha do Para-barro Traseiro
- Mazda CX3 (2016 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MU481131
Bucha do Para-barro Traseiro
- Lancer (2009 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7711806000
Bucha de Forração do Carpete
- Actyon (2006 até 2010) - Actyon Sport (2006 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 60502080
Bucha do Para-barro
- Toro (2016 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREAT WALL
Código Original: 09320023
Porca Plástica do Para-barro Diamteiro
- H6 (2022 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HYUNDAI
Código Original: 8414526000
Bucha do Para-barro
- Accent (2015 até 2020) - Grand i10 (2013 até 2020) - HB20 (2015 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8414526000
Bucha do Para-barro
- Cadenza (2011 até 2020) - Cerato (2012 até 2020) - Mohave (2008 até 2011) - Optima (2010 até 2015) - Picanto (2011 até 2020) - Sorento (2009 até 2020) - Soul (2011 até 2020) - Sportage (2010 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: UH7168615 (Aplicável)
Bucha do Para-barro Traseiro
- Mazda CX3 (2016 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MU481131
Bucha do Para-barro Traseiro
- Lancer (2009 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSANGYONG
Código Original: 7711806000
Bucha de Forração do Carpete
- Actyon (2006 até 2010) - Actyon Sport (2006 até 2020)
Referências: Busca: 7899822005224
| Código interno | 0500900201 |
| SKU | 0500900201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.