Wurth
Grampo Para-Barro L200/March/Kicks/Frontier
Cód: 0500900208 · EAN: 7899822005422 · Un: UN
GRAMPO PARABARRO L200/MARCH/KICKS/FRONTI
Em estoque
R$ 72,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,25 por unidade)
em até 2x de R$ 36,25 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 0155305933 / 0155310721
Grampo da Caixa de Fusivel
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Cobertura Inferior do Piso
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo das Molduras Externas do Porta-malas
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo de Fixação do Piso
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Defletor do Radiador
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
- QX60 (2014 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- QX50 (2018 até 2020) - QX80 (2013 até 2018)
Grampo do Para-barro Traseiro
- QX50 (2018 até 2020) - QX80 (2013 até 2018)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- QX60 (2014 até 2020) - QX80 (2011 até 2018)
Grampo do Radiador
- QX60 (2014 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: L33X13209
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- Mazda 2 (2012 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Mazda 6 (2012 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- Mazda 6 (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MU001623
Grampo do Para-barro
- L200 (2015 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155305323 / 0155305933
Grampo da Grade do Radiador
- Kicks (2021 até 2023)
Grampo do Carpete e Forro Interno
- Qashqai (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Altima (2007 até 2015) - Frontier (2005 até 2020) - GTR R35 (2010 até 2020) - Kicks (2017 até 2020) - March (2015 até 2020) - Murano (2008 até 2014) - Qashqai (2017 até 2020) - Sentra (2007 até 2014) - Tiida (2007 até 2011) - Versa (2015 até 2020) - 370Z (2009 até 2015)
Grampo do Para-choque e Grade do Para-choque
- Altima (2007 até 2015) - Frontier (2005 até 2020) - GTR R35 (2010 até 2020) - Kicks (2017 até 2020) - March (2015 até 2020) - Murano (2008 até 2014) - Qashqai (2017 até 2020) - Sentra (2007 até 2014) - Tiida (2007 até 2011) - Versa (2015 até 2019) - 370Z (2009 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBARU
Código Original: 59114AG000
Grampo do Para-barro
- Forester (2005 até 2008) - Outback (2006 até 2014) - Impreza (2006 até 2016) - Legacy (2006 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 0940907340
Grampo do Para-barro
- Jimny (2002 até 2016) - Vitara (2014 até 2020) - Grand Vitara (2018 até 2020) - Swift (2005 até 2020) - Sx4 (2009 até 2015)
Grampo do Spoiler Lateral
- Jimny (2002 até 2016) - Vitara (2014 até 2020) - Grand Vitara (2018 até 2020) - Swift (2005 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 0155305933 / 0155310721
Grampo da Caixa de Fusivel
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Cobertura Inferior do Piso
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo das Molduras Externas do Porta-malas
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo de Fixação do Piso
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Defletor do Radiador
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
- QX60 (2014 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- QX50 (2018 até 2020) - QX80 (2013 até 2018)
Grampo do Para-barro Traseiro
- QX50 (2018 até 2020) - QX80 (2013 até 2018)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- QX60 (2014 até 2020) - QX80 (2011 até 2018)
Grampo do Radiador
- QX60 (2014 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: L33X13209
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- Mazda 2 (2012 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Mazda 6 (2012 até 2020)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- Mazda 6 (2012 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MU001623
Grampo do Para-barro
- L200 (2015 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155305323 / 0155305933
Grampo da Grade do Radiador
- Kicks (2021 até 2023)
Grampo do Carpete e Forro Interno
- Qashqai (2017 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Altima (2007 até 2015) - Frontier (2005 até 2020) - GTR R35 (2010 até 2020) - Kicks (2017 até 2020) - March (2015 até 2020) - Murano (2008 até 2014) - Qashqai (2017 até 2020) - Sentra (2007 até 2014) - Tiida (2007 até 2011) - Versa (2015 até 2020) - 370Z (2009 até 2015)
Grampo do Para-choque e Grade do Para-choque
- Altima (2007 até 2015) - Frontier (2005 até 2020) - GTR R35 (2010 até 2020) - Kicks (2017 até 2020) - March (2015 até 2020) - Murano (2008 até 2014) - Qashqai (2017 até 2020) - Sentra (2007 até 2014) - Tiida (2007 até 2011) - Versa (2015 até 2019) - 370Z (2009 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBARU
Código Original: 59114AG000
Grampo do Para-barro
- Forester (2005 até 2008) - Outback (2006 até 2014) - Impreza (2006 até 2016) - Legacy (2006 até 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 0940907340
Grampo do Para-barro
- Jimny (2002 até 2016) - Vitara (2014 até 2020) - Grand Vitara (2018 até 2020) - Swift (2005 até 2020) - Sx4 (2009 até 2015)
Grampo do Spoiler Lateral
- Jimny (2002 até 2016) - Vitara (2014 até 2020) - Grand Vitara (2018 até 2020) - Swift (2005 até 2020)
Referências: Busca: 7899822005422
| Código interno | 0500900208 |
| SKU | 0500900208 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.