Wurth
Grampo Para-Barro Logan/Sandero 05/18
Cód: 0500900383 · EAN: 7899822007624 · Un: UN
GRAMPO PARABARRO LOGAN/SANDERO 05/18
Em estoque
R$ 65,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,57 por unidade)
em até 2x de R$ 32,85 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo Parabarro Logan/ Sandero 05/ 18 Embalagem com 10 Unidades
Aplicação:
RENAULT
Código Original: 7703072361
Grampo do Para-barro
- Logan (2005 até 2020) - R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2006 até 2020) - Stepway (2014 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo Parabarro Logan/ Sandero 05/ 18 Embalagem com 10 Unidades
Aplicação:
RENAULT
Código Original: 7703072361
Grampo do Para-barro
- Logan (2005 até 2020) - R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2006 até 2020) - Stepway (2014 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822007624
| Código interno | 0500900383 |
| SKU | 0500900383 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.