Wurth
Grampo Para-Barro/Moldura Para-Lama/Coluna Nis. Kicks 14/19
Cód: 0500900339 · EAN: 7899822008195 · Un: UN
GRAMPO PARABARRO/MOLD PARALAMA KICKS/19
Indisponível
R$ 52,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,26 por unidade)
em até 2x de R$ 26,30 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 0155310501
Grampo da Caixa da Bateria
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Coluna Interna "C"
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Moldura da Tampa do Porta-Malas
- Q50 (2016 até 2017)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014) - Q50 (2013 até 2020) - QX50 (2018 até 2020)
Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014) - Q50 (2013 até 2020) - QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Carpete
- QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Painel de Instrumentos
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Sistema de Abertura do Capô
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014) - Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Suporte do Cinto de Segurança
- QX56 (2008 até 2013)
Grampo Do Tampão do Bagageiro do Porta-Malas
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo dos Acabamentos do Banco Traseiro
- Q50 (2013 até 2020) - QX80 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEXUS
Código Original: 9046708185
Grampo do Defletor Superior do Radiador
- ES300 (1996 até 2006) - ES330 (1996 até 2006)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- ES300 (1996 até 2001)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155310501
Grampo da Coluna
- Kicks (2017 até 2020)
Grampo da Grade do Radiador
- Kicks (2017 até 2020) - Qashqai (2017 até 2020) - Note (2013 até 2019)
Grampo da Moldura de Acabamento Externo da Coluna Traseira
- Kicks (2017 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama
- Kicks (2017 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- Kicks (2017 até 2023)
Grampo do Aplique do Para-choque
- Kicks (2021 até 2023)
Grampo do Para-barro
- Kicks (2017 até 2020)
Grampo do Para-choque
- Kicks (2017 até 2023) - Qashqai (2017 até 2020) - Note (2013 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 0940908327 (Aplicável)
Grampo do Para-choque
- Swift (2005 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESLA
Código Original: 100652100A
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Model 3 (2018 até 2023)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- Model 3 (2018 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046708185
Grampo da Moldura...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
INFINITY
Código Original: 0155310501
Grampo da Caixa da Bateria
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Coluna Interna "C"
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo da Moldura da Tampa do Porta-Malas
- Q50 (2016 até 2017)
Grampo das Molduras Laterais Internas do Porta-Malas
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014) - Q50 (2013 até 2020) - QX50 (2018 até 2020)
Grampo das Molduras Superiores Internas do Porta-malas
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014) - Q50 (2013 até 2020) - QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Carpete
- QX80 (2013 até 2020)
Grampo do Forro da Tampa do Porta-malas
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Painel de Instrumentos
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Para-choque Traseiro
- QX50 (2018 até 2020)
Grampo do Sistema de Abertura do Capô
- G35 Sedan (2005 até 2006) - G35G Coupê (2005 até 2007) - G37 Sedan (2007 até 2013) - G37C Coupê (2008 até 2014) - Q50 (2013 até 2020)
Grampo do Suporte do Cinto de Segurança
- QX56 (2008 até 2013)
Grampo Do Tampão do Bagageiro do Porta-Malas
- Q50 (2013 até 2020)
Grampo dos Acabamentos do Banco Traseiro
- Q50 (2013 até 2020) - QX80 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEXUS
Código Original: 9046708185
Grampo do Defletor Superior do Radiador
- ES300 (1996 até 2006) - ES330 (1996 até 2006)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- ES300 (1996 até 2001)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 0155310501
Grampo da Coluna
- Kicks (2017 até 2020)
Grampo da Grade do Radiador
- Kicks (2017 até 2020) - Qashqai (2017 até 2020) - Note (2013 até 2019)
Grampo da Moldura de Acabamento Externo da Coluna Traseira
- Kicks (2017 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama
- Kicks (2017 até 2020)
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- Kicks (2017 até 2023)
Grampo do Aplique do Para-choque
- Kicks (2021 até 2023)
Grampo do Para-barro
- Kicks (2017 até 2020)
Grampo do Para-choque
- Kicks (2017 até 2023) - Qashqai (2017 até 2020) - Note (2013 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUZUKI
Código Original: 0940908327 (Aplicável)
Grampo do Para-choque
- Swift (2005 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESLA
Código Original: 100652100A
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Model 3 (2018 até 2023)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- Model 3 (2018 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 9046708185
Grampo da Moldura...
Referências: Busca: 7899822008195
| Código interno | 0500900339 |
| SKU | 0500900339 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.