Wurth
Grampo Para-Barro S10/Trailblazer
Cód: 0500900197 · EAN: 7899822005170 · Un: UN
GRAMPO PARABARRO S10/TRAILBLAZER
Em estoque
R$ 74,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,48 por unidade)
em até 2x de R$ 37,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo do Parabarro.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 94221150
Grampo do Para-barro
- S10 (2012 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2019)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo do Parabarro.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 94221150
Grampo do Para-barro
- S10 (2012 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2019)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822005170
| Código interno | 0500900197 |
| SKU | 0500900197 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.