Wurth
Grampo Para-Choque/Grelha Churrasq/Capo Mit./Subaru Tds
Cód: 0500900380 · EAN: 7899822005347 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE/CHURRASQ MIT/SUBAR TDS
Em estoque
R$ 105,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 10,53 por unidade)
em até 4x de R$ 26,33 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
NISSAN
Código Original: 0155309241
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
- Versa (2015 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Kicks (2017 até 2020) - Qashqai (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBARU
Código Original: 909140007
Grampo do Para-choque
- Forester (1998 até 2020) - Impreza (2000 até 2020) - Legacy (1994 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
NISSAN
Código Original: 0155309241
Grampo do Defletor Inferior do Para-choque Dianteiro
- Versa (2015 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Kicks (2017 até 2020) - Qashqai (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBARU
Código Original: 909140007
Grampo do Para-choque
- Forester (1998 até 2020) - Impreza (2000 até 2020) - Legacy (1994 até 2020)
Referências: Busca: 7899822005347
| Código interno | 0500900380 |
| SKU | 0500900380 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.