Wurth
Grampo Para-Choque F250/F350/Ranger
Cód: 0500900273 · EAN: 7898932072522 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE F250/F350/RANGER
Em estoque
R$ 31,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,13 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: W705589S300 / W706676S300 / W701259S300 / NF388577AA / E866207S
Grampo da Forração Interna - Colunas - Porta-malas
- Fiesta (1995 até 1996) - Fiesta Hatch (1996 até 2007) - Fiesta Sedan (2001 até 2004) - Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) - Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) -- New Fiesta Hatch (2013 até 2020) - New Fiesta Sedan (2013 até 2017)
Grampo da Grade do Radiador
- F350 (1998 até 2012) - F1000 (1993 até 1998) - F4000 (1998 até 2012)
Grampo de Forração Interna do Porta-Malas
- Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020)
Grampo do Para-barro
- Explorer (2004 até 2005) - F150 (2017 até 2020) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Fiesta Rocam Hatch (2003 até 2014) - Fiesta Rocam Sedan (2003 até 2014)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- F350 (1998 até 2012) - F1000 (1993 até 1998) - F4000 (1998 até 2012)
Grampo do Para-choque e Radiador
- Explorer (2004 até 2005) - F150 (2017 até 2020) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Explorer (2004 até 2005) - F150 (2017 até 2020) - F250 (1998 até 2012) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020) - F350 (1998 até 2012) - F1000 (1993 até 1998) - F4000 (1998 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREAT WALL
Código Original: 5402915M000084
Grampo do Vedação Anti ruido do Para-lama
- H6 (2022 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo do Revestimento Lateral do Porta-malas
- J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: RZM500070
Grampo do Acabamento Superior do Porta-Malas
- Velar (2018 até 2021)
Grampo do Suporte do Assoalho (Carpete Central)
- Velar (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFAN
Código Original: 4000466B33
Grampo do Console Central
- Lifan X60 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 015531047E (Aplicável))
Grampo da Forração do Porta-Malas, Tampa do Porta-Malas e Forração Interna
- Qashqai (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6992W9
Grampo do Isolamento Cortafogo / Manta Térmica do Motor
-...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: W705589S300 / W706676S300 / W701259S300 / NF388577AA / E866207S
Grampo da Forração Interna - Colunas - Porta-malas
- Fiesta (1995 até 1996) - Fiesta Hatch (1996 até 2007) - Fiesta Sedan (2001 até 2004) - Fiesta Rocam Hatch (2002 até 2014) - Fiesta Rocam Sedan (2002 até 2014) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) -- New Fiesta Hatch (2013 até 2020) - New Fiesta Sedan (2013 até 2017)
Grampo da Grade do Radiador
- F350 (1998 até 2012) - F1000 (1993 até 1998) - F4000 (1998 até 2012)
Grampo de Forração Interna do Porta-Malas
- Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020)
Grampo do Para-barro
- Explorer (2004 até 2005) - F150 (2017 até 2020) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Fiesta Rocam Hatch (2003 até 2014) - Fiesta Rocam Sedan (2003 até 2014)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- F350 (1998 até 2012) - F1000 (1993 até 1998) - F4000 (1998 até 2012)
Grampo do Para-choque e Radiador
- Explorer (2004 até 2005) - F150 (2017 até 2020) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Explorer (2004 até 2005) - F150 (2017 até 2020) - F250 (1998 até 2012) - Ka (1997 até 2013) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021) - Ranger (1998 até 2020) - F350 (1998 até 2012) - F1000 (1993 até 1998) - F4000 (1998 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GREAT WALL
Código Original: 5402915M000084
Grampo do Vedação Anti ruido do Para-lama
- H6 (2022 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo do Revestimento Lateral do Porta-malas
- J2 (2012 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER
Código Original: RZM500070
Grampo do Acabamento Superior do Porta-Malas
- Velar (2018 até 2021)
Grampo do Suporte do Assoalho (Carpete Central)
- Velar (2018 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIFAN
Código Original: 4000466B33
Grampo do Console Central
- Lifan X60 (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NISSAN
Código Original: 015531047E (Aplicável))
Grampo da Forração do Porta-Malas, Tampa do Porta-Malas e Forração Interna
- Qashqai (2017 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6992W9
Grampo do Isolamento Cortafogo / Manta Térmica do Motor
-...
Referências: Busca: 7898932072522
| Código interno | 0500900273 |
| SKU | 0500900273 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.