Wurth
Grampo Para-Choque Dianteiro Cabeca Maior Hilux 05-17
Cód: 0500900240 · EAN: 7899822007426 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE HILUX 05/18 CAB MAIOR
Em estoque
R$ 86,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,64 por unidade)
em até 3x de R$ 28,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 521610K050
Grampo do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro
- Hilux (2004 até 2015) - SW4 (2005 até 2015)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- HILUX (2016 até 2023) - SW4 (2016 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 521610K050
Grampo do Defletor de Proteção Inferior do Para-choque Dianteiro
- Hilux (2004 até 2015) - SW4 (2005 até 2015)
Grampo do Para-choque Dianteiro
- HILUX (2016 até 2023) - SW4 (2016 até 2023)
Referências: Busca: 7899822007426
| Código interno | 0500900240 |
| SKU | 0500900240 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.