
Wurth
Grampo Para-Choque I30/Santa Fe/Tucson/Sport
Cód: 0500900207 · EAN: 7899822005408 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE I30/SANTA FE/TUC/SPORT
Em estoque
R$ 64,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,46 por unidade)
em até 2x de R$ 32,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 865952T500 / 1420608250B
Grampo do Aplique de Ár do Motor
- Azera (2014 até 2019) - Creta (2018 até 2020) - Elantra (2013 até 2020) - Grand Santa Fé (2013 até 2016) - ix35 (2013 até 2016) - Santa Fé (2012 até 2019) - Sonata (2014 até 2019)
Grampo do Para-choque
- Azera (2014 até 2019) - Creta (2018 até 2020) - Elantra (2013 até 2020) - Grand Santa Fé (2013 até 2016) - ix35 (2013 até 2016) - Santa Fé (2012 até 2019) - Sonata (2014 até 2019)
Grampo do Para-choque Traseiro
- HB20 (2017 até 2019) - HB20S (2017 até 2019) - HB20X (2017 até 2019)
Grampo do Porta-Malas
- Azera (2014 até 2019) - Creta (2018 até 2020) - Elantra (2013 até 2020) - Grand Santa Fé (2013 até 2016) - ix35 (2013 até 2016) - Santa Fé (2012 até 2019) - Sonata (2014 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 865952T500 / 1420608250B
Grampo do Para-barro
- Carens (2006 até 2011) - Optima (2011 até 2019) - Picanto (2015 até 2019) - Rio (2015 até 2020) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2013 até 2019)
Grampo do Para-choque
- Carens (2006 até 2011) - Optima (2011 até 2019) - Picanto (2015 até 2019) - Rio (2015 até 2020) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2013 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: BGV456145 (Aplicável)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- Mazda 2 (2012 até 2020) - Mazda 3 (2016 até 2020) - Mazda 6 (2012 até 2020) - Mazda CX5 (2013 até 2020) - BT-50 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Mazda 2 (2012 até 2020) - Mazda 3 (2016 até 2020) - Mazda 6 (2012 até 2020) - Mazda CX5 (2013 até 2020) - BT-50 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Traseiro
- Mazda 2 (2012 até 2020) - Mazda 3 (2016 até 2020) - Mazda 6 (2012 até 2020) - Mazda CX5 (2013 até 2020) - BT-50 (2015 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 865952T500 / 1420608250B
Grampo do Aplique de Ár do Motor
- Azera (2014 até 2019) - Creta (2018 até 2020) - Elantra (2013 até 2020) - Grand Santa Fé (2013 até 2016) - ix35 (2013 até 2016) - Santa Fé (2012 até 2019) - Sonata (2014 até 2019)
Grampo do Para-choque
- Azera (2014 até 2019) - Creta (2018 até 2020) - Elantra (2013 até 2020) - Grand Santa Fé (2013 até 2016) - ix35 (2013 até 2016) - Santa Fé (2012 até 2019) - Sonata (2014 até 2019)
Grampo do Para-choque Traseiro
- HB20 (2017 até 2019) - HB20S (2017 até 2019) - HB20X (2017 até 2019)
Grampo do Porta-Malas
- Azera (2014 até 2019) - Creta (2018 até 2020) - Elantra (2013 até 2020) - Grand Santa Fé (2013 até 2016) - ix35 (2013 até 2016) - Santa Fé (2012 até 2019) - Sonata (2014 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 865952T500 / 1420608250B
Grampo do Para-barro
- Carens (2006 até 2011) - Optima (2011 até 2019) - Picanto (2015 até 2019) - Rio (2015 até 2020) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2013 até 2019)
Grampo do Para-choque
- Carens (2006 até 2011) - Optima (2011 até 2019) - Picanto (2015 até 2019) - Rio (2015 até 2020) - Soul (2010 até 2019) - Sportage (2013 até 2019)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAZDA
Código Original: BGV456145 (Aplicável)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- Mazda 2 (2012 até 2020) - Mazda 3 (2016 até 2020) - Mazda 6 (2012 até 2020) - Mazda CX5 (2013 até 2020) - BT-50 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Dianteiro
- Mazda 2 (2012 até 2020) - Mazda 3 (2016 até 2020) - Mazda 6 (2012 até 2020) - Mazda CX5 (2013 até 2020) - BT-50 (2015 até 2020)
Grampo do Para-barro Traseiro
- Mazda 2 (2012 até 2020) - Mazda 3 (2016 até 2020) - Mazda 6 (2012 até 2020) - Mazda CX5 (2013 até 2020) - BT-50 (2015 até 2020)
Referências: Busca: 7899822005408
| Código interno | 0500900207 |
| SKU | 0500900207 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.