Wurth
Grampo Para-Choque Logan/Sandero 14/18
Cód: 0500900382 · EAN: 7899822007617 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE LOGAN/SANDERO 14/18
Em estoque
R$ 86,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,68 por unidade)
em até 3x de R$ 28,93 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo do Parachoque.
Aplicação:
RENAULT
Código Original: 054000001R
Grampo do Para-choque
- Logan (2014 até 2020) - Kwid (2018 até 2020)- R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2015 até 2020) - Stepway (2014 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo do Parachoque.
Aplicação:
RENAULT
Código Original: 054000001R
Grampo do Para-choque
- Logan (2014 até 2020) - Kwid (2018 até 2020)- R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2015 até 2020) - Stepway (2014 até 2020)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822007617
| Código interno | 0500900382 |
| SKU | 0500900382 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.