Wurth
Grampo Para-Choque Onix/S10/Fiesta/Ka
Cód: 0500900139 · EAN: 7899822001493 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE ONIX/S10/FIESTA/KA
Em estoque
R$ 53,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,31 por unidade)
em até 2x de R$ 26,55 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11589289 / 09031033 (Aplicável)
Grampo da Forração Interna do Carpete e Porta-Malas
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo do Para-barro
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo do Para-lama
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W713610S300
Grampo da Moldura Plastica das Colunas da Porta Dianteira
- Edge (2015 até 2020)
Grampo da Moldura Plastica das Colunas da Porta Traseira
- Edge (2015 até 2020)
Grampo do Defletor de Ar do Radiador
- Ecosport (2012 até 2017) - New Fiesta Hatch (2013 até 2020) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021)
Grampo do Defletor Térmico do Sistema de Escapamento
- Fusion (2012 até 2020)
Grampo do Para-barro
- Fusion (2012 até 2020) - Focus Novo (2014 até 2020)
Grampo do Para-choque
- Fusion (2013 até 2019) - New Fiesta Hatch (2011 até 2013) - New Fiesta Sedan (2010 até 2013) - Focus Novo (2014 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
-...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11589289 / 09031033 (Aplicável)
Grampo da Forração Interna do Carpete e Porta-Malas
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo da Grelha da Churrasqueira
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo do Para-barro
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo do Para-choque
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
Grampo do Para-lama
- Camaro (2010 até 2019) - Captiva (2011 até 2013) - Cobalt (2012 até 2020) - Cruze (2011 até 2020) - Equinox (2018 até 2020) - Malibu (2010 até 2013) - Omega (2011 até 2013) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020) - S10 (2012 até 2020) - Sail (2010 até 2020) - Silverado (1997 até 2006) - Sonic (2012 até 2014) - Spark (2011 até 2019) - Spark GT (2011 até 2019) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Trailblazer (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W713610S300
Grampo da Moldura Plastica das Colunas da Porta Dianteira
- Edge (2015 até 2020)
Grampo da Moldura Plastica das Colunas da Porta Traseira
- Edge (2015 até 2020)
Grampo do Defletor de Ar do Radiador
- Ecosport (2012 até 2017) - New Fiesta Hatch (2013 até 2020) - Ka Novo Hatch (2014 até 2021) - Ka Novo Sedan (2014 até 2021)
Grampo do Defletor Térmico do Sistema de Escapamento
- Fusion (2012 até 2020)
Grampo do Para-barro
- Fusion (2012 até 2020) - Focus Novo (2014 até 2020)
Grampo do Para-choque
- Fusion (2013 até 2019) - New Fiesta Hatch (2011 até 2013) - New Fiesta Sedan (2010 até 2013) - Focus Novo (2014 até 2020) - Ka (2014 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
-...
Referências: Busca: 7899822001493
| Código interno | 0500900139 |
| SKU | 0500900139 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.