Wurth
Grampo Para-Choque Up! (14/17)
Cód: 0500900233 · EAN: 7899822007150 · Un: UN
GRAMPO PARACHOQUE UP! (14/17)
Em estoque
R$ 44,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,43 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: N90536901
Grampo da Forração Interna do Carpete
- Fox (2015 até 2019) - Golf (2013 até 2019) - Jetta (2005 até 2014) - Jetta Variant (2008 até 2014) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat Variant (2008 até 2011) - Polo (2003 até 2014) - Saveiro (2014 até 2019) - Tiguan (2009 até 2011) - Touareg (2013 até 2014) - Voyage (2009 até 2019)
Grampo da Grade do Para-choque e Grelha do Radiador
- Fox (2015 até 2019) - Golf (2013 até 2019) - Jetta (2005 até 2014) - Jetta Variant (2008 até 2014) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat Variant (2008 até 2011) - Polo (2003 até 2014) - Saveiro (2014 até 2019) - Tiguan (2009 até 2011) - Touareg (2013 até 2014) - Voyage (2009 até 2019)
Grampo do Para-choque
- Fox (2015 até 2019) - Golf (2013 até 2019) - Jetta (2005 até 2014) - Jetta Variant (2008 até 2014) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat Variant (2008 até 2011) - Polo (2003 até 2014) - Saveiro (2014 até 2019) - Tiguan (2009 até 2011) - Touareg (2013 até 2014) - Voyage (2009 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
VOLKSWAGEN
Código Original: N90536901
Grampo da Forração Interna do Carpete
- Fox (2015 até 2019) - Golf (2013 até 2019) - Jetta (2005 até 2014) - Jetta Variant (2008 até 2014) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat Variant (2008 até 2011) - Polo (2003 até 2014) - Saveiro (2014 até 2019) - Tiguan (2009 até 2011) - Touareg (2013 até 2014) - Voyage (2009 até 2019)
Grampo da Grade do Para-choque e Grelha do Radiador
- Fox (2015 até 2019) - Golf (2013 até 2019) - Jetta (2005 até 2014) - Jetta Variant (2008 até 2014) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat Variant (2008 até 2011) - Polo (2003 até 2014) - Saveiro (2014 até 2019) - Tiguan (2009 até 2011) - Touareg (2013 até 2014) - Voyage (2009 até 2019)
Grampo do Para-choque
- Fox (2015 até 2019) - Golf (2013 até 2019) - Jetta (2005 até 2014) - Jetta Variant (2008 até 2014) - Novo Fusca (2013 até 2019) - Passat Variant (2008 até 2011) - Polo (2003 até 2014) - Saveiro (2014 até 2019) - Tiguan (2009 até 2011) - Touareg (2013 até 2014) - Voyage (2009 até 2019)
Referências: Busca: 7899822007150
| Código interno | 0500900233 |
| SKU | 0500900233 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.