Wurth
Grampo Para-Lama Honda/Silverado/S10
Cód: 0500900191 · EAN: 7899822004838 · Un: UN
GRAMPO PARALAMA HONDA/SILVERADO/S10
Em estoque
R$ 49,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,90 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CADILLAC
Código Original: 11561878 / 21075686
Grampo do Para-choque Dianteiro
- XTS (2015 até 2018)
Grampo do Reservatório do Limpador do Para-brisa
- Escalade (2002 até 2006) - XLR (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 21075686
Grampo da Moldura do Para-lama
- Silverado (1997 até 2002) - S10 (1995 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 90635HC4900
Bucha da Carenagem até Apliques Laterais
- Quadricículo TRX 420 Fourtrax (2007 até 2012) - TRX 320 (2007 até 2012)
Grampo do Para-lama Diant até Tras
- Quadricículo TRX 420 Fourtrax (2007 até 2012) - TRX 320 (2007 até 2012)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CADILLAC
Código Original: 11561878 / 21075686
Grampo do Para-choque Dianteiro
- XTS (2015 até 2018)
Grampo do Reservatório do Limpador do Para-brisa
- Escalade (2002 até 2006) - XLR (2005 até 2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHEVROLET
Código Original: 21075686
Grampo da Moldura do Para-lama
- Silverado (1997 até 2002) - S10 (1995 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONDA
Código Original: 90635HC4900
Bucha da Carenagem até Apliques Laterais
- Quadricículo TRX 420 Fourtrax (2007 até 2012) - TRX 320 (2007 até 2012)
Grampo do Para-lama Diant até Tras
- Quadricículo TRX 420 Fourtrax (2007 até 2012) - TRX 320 (2007 até 2012)
Referências: Busca: 7899822004838
| Código interno | 0500900191 |
| SKU | 0500900191 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.