Wurth
Grampo Forro Porta Amarok/C3/Clio/Up/Master
Cód: 0500900158 · EAN: 7899822001882 · Un: UN
GRAMPO PORTA AMAROK/C3/CLIO/UP/MASTER
Em estoque
R$ 74,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,49 por unidade)
em até 2x de R$ 37,45 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 6991Y8
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Berlingo (2001 até 2008) - C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2020) - Picasso (2002 até 2012)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Berlingo (2001 até 2008) - C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2020) - Picasso (2002 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 9341PF
Grampo da Coluna Interna B
- DS5 (2012 até 2016)
Grampo do Acabamento do Banco Traseiro
- DS5 (2012 até 2016)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- DS3 (2012 até 2015)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- DS3 (2012 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 51984545
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- Argo (2017 até 2023) - Fastback (2022 até 2023) - Pulse (2021 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
- Argo (2017 até 2023) - Fastback (2022 até 2023) - Pulse (2021 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6991Y8 / 9341PF
Grampo da Forração do Porta-Malas, Tampa do Porta-Malas e Forração Interna
- 207 (2006 até 2014) - 208 (2013 até 2020) - 308 (2011 até 2020) - 407 (2011 até 2020) - Rcz (2011 até 2020)
Grampo do Forro da Porta
- 207 (2006 até 2014) - 208 (2013 até 2020) - 308 (2011 até 2020) - 407 (2004 até 2011) - Rcz (2011 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077469
Grampo de Forração Lateral Interna - Aplique do Porta-malas
- Captur (2017 até 2020) - Clio (1998 até 2016) - Fluence (2012 até 2020) - Kangoo (1998 até 2020) - Laguna (2001 até 2007) - Logan (2007 até 2020) - Megane (2009 até 2015) - R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2011 até 2020) - Stepway (2017 até 2020) - Symbol (2009 até 2013) - Master (2005 até 2015) - Trafic (1994 até 2002)
Grampo do Forro da Porta
- Captur (2017 até 2020) - Clio (1998 até 2016) - Fluence (2012 até 2020) - Kangoo (1998 até 2020) - Laguna (2001 até 2007) - Logan (2007 até 2020) - Megane (2009 até 2015) - R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2011 até 2020) - Stepway (2017 até 2020) - Symbol (2009 até 2013) - Master (2005 até 2015)
Grampo dos Frisos e Molduras Laterais Externas
- Master (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCANIA
Código Original: 2325455
Grampo da Grade Frontal Superior / Molduras Laterais da Grade Frontal / Tela Grade Frontal
- Série-6 LPGRS (2017 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 5J0867276 / 2H0867276 (Azul)
Grampo da Coluna Interna C
- Mii (2012 até 2020)
Grampo da Lanterna
- Arona...
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 6991Y8
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Berlingo (2001 até 2008) - C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2020) - Picasso (2002 até 2012)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Berlingo (2001 até 2008) - C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2020) - Picasso (2002 até 2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DS AUTOMOBILES
Código Original: 9341PF
Grampo da Coluna Interna B
- DS5 (2012 até 2016)
Grampo do Acabamento do Banco Traseiro
- DS5 (2012 até 2016)
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- DS3 (2012 até 2015)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- DS3 (2012 até 2015)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAT
Código Original: 51984545
Grampo da Moldura do Para-lama Dianteiro
- Argo (2017 até 2023) - Fastback (2022 até 2023) - Pulse (2021 até 2023)
Grampo da Moldura do Para-lama Traseiro
- Argo (2017 até 2023) - Fastback (2022 até 2023) - Pulse (2021 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 6991Y8 / 9341PF
Grampo da Forração do Porta-Malas, Tampa do Porta-Malas e Forração Interna
- 207 (2006 até 2014) - 208 (2013 até 2020) - 308 (2011 até 2020) - 407 (2011 até 2020) - Rcz (2011 até 2020)
Grampo do Forro da Porta
- 207 (2006 até 2014) - 208 (2013 até 2020) - 308 (2011 até 2020) - 407 (2004 até 2011) - Rcz (2011 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENAULT
Código Original: 7703077469
Grampo de Forração Lateral Interna - Aplique do Porta-malas
- Captur (2017 até 2020) - Clio (1998 até 2016) - Fluence (2012 até 2020) - Kangoo (1998 até 2020) - Laguna (2001 até 2007) - Logan (2007 até 2020) - Megane (2009 até 2015) - R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2011 até 2020) - Stepway (2017 até 2020) - Symbol (2009 até 2013) - Master (2005 até 2015) - Trafic (1994 até 2002)
Grampo do Forro da Porta
- Captur (2017 até 2020) - Clio (1998 até 2016) - Fluence (2012 até 2020) - Kangoo (1998 até 2020) - Laguna (2001 até 2007) - Logan (2007 até 2020) - Megane (2009 até 2015) - R.S. (2017 até 2020) - Sandero (2011 até 2020) - Stepway (2017 até 2020) - Symbol (2009 até 2013) - Master (2005 até 2015)
Grampo dos Frisos e Molduras Laterais Externas
- Master (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCANIA
Código Original: 2325455
Grampo da Grade Frontal Superior / Molduras Laterais da Grade Frontal / Tela Grade Frontal
- Série-6 LPGRS (2017 até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEAT
Código Original: 5J0867276 / 2H0867276 (Azul)
Grampo da Coluna Interna C
- Mii (2012 até 2020)
Grampo da Lanterna
- Arona...
Referências: Busca: 7899822001882
| Código interno | 0500900158 |
| SKU | 0500900158 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.