Wurth
Grampo Revestimento Porta-Malas E Revestimento Interna Corolla/Fielder
Cód: 0500900357 · EAN: 7899822008386 · Un: UN
GRAMPO PORTA-MALAS COROLLA/FIELDER
Em estoque
R$ 65,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,50 por unidade)
em até 2x de R$ 32,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 904670509622
Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
- Corolla (1997 até 2008) - Corona (1992 até 1997) - Fielder (2002 até 2009) - Paseo (1991 até 1995)
Grampo do Forro do Carpete do Porta-Malas
- Corolla (1997 até 2008) - Corona (1992 até 1997) - Fielder (2002 até 2009) - Paseo (1991 até 1995)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 904670509622
Grampo da Moldura Interna da Soleira do Porta-Malas
- Corolla (1997 até 2008) - Corona (1992 até 1997) - Fielder (2002 até 2009) - Paseo (1991 até 1995)
Grampo do Forro do Carpete do Porta-Malas
- Corolla (1997 até 2008) - Corona (1992 até 1997) - Fielder (2002 até 2009) - Paseo (1991 até 1995)
Referências: Busca: 7899822008386
| Código interno | 0500900357 |
| SKU | 0500900357 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.