Grampo Forro Porta Fiorino/Uno/Elba/Premio
GRAMPO REVESTIMENTO LATERAL
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 14191187
Grampo do Forro da Porta Dianteira
- Elba (1986 até 2004) - Fiorino (1985 até 2013) - Premio (1985 até 2004) - Uno (1985 até 2013)
Grampo do Forro da Porta Traseira
- Elba (1986 até 2004) - Fiorino (1985 até 2013) - Premio (1985 até 2004) - Uno (1985 até 2013)
Referências: Busca: 7898932072355
| Código interno | 5500007 |
| SKU | 5500007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.