Wurth
Grampo Rodizio Cortina Scania Serie-3 Gprt (1991-2003)
Cód: 0500900702 · EAN: 7899822015346 · Un: UN
GRAMPO ROD CORTINA SCANIA SERIE-3/MBENZ
Em estoque
R$ 10,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 1,03 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
MERCEDES
Código Original: A0008100492 (Aplicável) / A0008100592 / (Aplicável) A0009840437 (Aplicável)
Grampo Rodízio C/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Quadrada
- Actros (2012 até 2020) - Actros Novo (2020 até 2023) - Atego (2004 até 2011) - Axor (2004 até 2020) - Linha FPN CARA CHATA (2000 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCANIA
Código Original: 236722
Grampo Rodízio C/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Quadrada
- Série-3 GPRT (1991 até 2003) - Série-4 PRT (2003 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSAL
Código Original: Universal
Grampo Rodízio C/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Quadrada
- Universal (1950 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
MERCEDES
Código Original: A0008100492 (Aplicável) / A0008100592 / (Aplicável) A0009840437 (Aplicável)
Grampo Rodízio C/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Quadrada
- Actros (2012 até 2020) - Actros Novo (2020 até 2023) - Atego (2004 até 2011) - Axor (2004 até 2020) - Linha FPN CARA CHATA (2000 até 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCANIA
Código Original: 236722
Grampo Rodízio C/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Quadrada
- Série-3 GPRT (1991 até 2003) - Série-4 PRT (2003 até 2008)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSAL
Código Original: Universal
Grampo Rodízio C/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Quadrada
- Universal (1950 até 2023)
Referências: Busca: 7899822015346
| Código interno | 0500900702 |
| SKU | 0500900702 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: SCANIA/LINHA G/P/R/T | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.