Wurth
Grampo Soleira/Moldura Interno Retrov Ecosport/Novo Focus
Cód: 0500900375 · EAN: 7899822003664 · Un: UN
GRAMPO SOLEIRA INT/RETROVISOR ECO/FOCUS
Em estoque
R$ 34,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,48 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: 5Z0267299 / BM5Z14197A
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
- Ecosport (2013 até 2020) - Focus Novo (2013 até 2020)
Grampo da Soleira Interna Dianteira
- Ecosport (2013 até 2020) - Focus Novo (2013 até 2020)
Grampo da Soleira Interna Traseira
- Ecosport (2013 até 2020) - Focus Novo (2013 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FORD
Código Original: 5Z0267299 / BM5Z14197A
Grampo da Moldura Interna do Retrovisor
- Ecosport (2013 até 2020) - Focus Novo (2013 até 2020)
Grampo da Soleira Interna Dianteira
- Ecosport (2013 até 2020) - Focus Novo (2013 até 2020)
Grampo da Soleira Interna Traseira
- Ecosport (2013 até 2020) - Focus Novo (2013 até 2020)
Referências: Busca: 7899822003664
| Código interno | 0500900375 |
| SKU | 0500900375 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.