Wurth
Grampo Spoiler Cruze/Onix/Prisma/S10
Cód: 0500900168 · EAN: 7899822003091 · Un: UN
GRAMPO SPOILER CRUZE/ONIX/PRISMA/S10
Em estoque
R$ 79,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,96 por unidade)
em até 3x de R$ 26,53 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11610926
Grampo do Para-choque
- Cobalt (2016 até 2019) - Cruze (2011 até 2019) - Malibu (2010 até 2020) - Onix (2016 até 2019) - Prisma (2016 até 2020) - S10 (2013 até 2019) - Tracker (2014 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2019)
Grampo do Spoiler Lateral
- Cobalt (2016 até 2019) - Cruze (2011 até 2019) - Malibu (2010 até 2020) - Onix (2016 até 2019) - Prisma (2016 até 2020) - S10 (2013 até 2019) - Tracker (2014 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 11610926
Grampo do Para-choque
- Cobalt (2016 até 2019) - Cruze (2011 até 2019) - Malibu (2010 até 2020) - Onix (2016 até 2019) - Prisma (2016 até 2020) - S10 (2013 até 2019) - Tracker (2014 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2019)
Grampo do Spoiler Lateral
- Cobalt (2016 até 2019) - Cruze (2011 até 2019) - Malibu (2010 até 2020) - Onix (2016 até 2019) - Prisma (2016 até 2020) - S10 (2013 até 2019) - Tracker (2014 até 2019) - Trailblazer (2013 até 2019)
Referências: Busca: 7899822003091
| Código interno | 0500900168 |
| SKU | 0500900168 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.