Wurth
Grampo Teto S10 Cinza
Cód: 0500900365 · EAN: 7899822008621 · Un: UN
GRAMPO TETO COBALT/ONIX/PRISMA/TRACKER
Em estoque
R$ 39,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,90 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 52018710 (Aplicável)
Grampo do Forro do Teto Cinza
- Cobalt (2016 até 2020) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W703442SSYRB (Aplicável)
Grampo do Revestimento da Coluna A Interna Cinza
- Cargo Médio/Pesado (2011 até 2019) - Cargo Extra Pesado (2013 até 2019)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 52018710 (Aplicável)
Grampo do Forro do Teto Cinza
- Cobalt (2016 até 2020) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2013 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORD
Código Original: W703442SSYRB (Aplicável)
Grampo do Revestimento da Coluna A Interna Cinza
- Cargo Médio/Pesado (2011 até 2019) - Cargo Extra Pesado (2013 até 2019)
Referências: Busca: 7899822008621
| Código interno | 0500900365 |
| SKU | 0500900365 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.