Wurth
Grampo Teto Corolla/Etios/Hilux/Prado/Rav4/Sw4
Cód: 0500900242 · EAN: 7899822007488 · Un: UN
GRAMPO TETO COROLLA/ETIOS/HILUX/RAV4/SW4
Em estoque
R$ 34,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,49 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 90467T0004B0 / 9046705164B0
Grampo da Manta de Isolamento do Painel Corta-Fogo Dianteiro do Motor
- Hilux (2004 até 2015) - SW4 (2011 até 2015)
Grampo do Forro do Teto Cinza Claro
- Corolla (2008 até 2019) - Fielder (2002 até 2009) - Hilux (2011 até 2020) - Prius (2009 até 2015) - Rav4 (2012 até 2020) - SW4 (2011 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 90467T0004B0 / 9046705164B0
Grampo da Manta de Isolamento do Painel Corta-Fogo Dianteiro do Motor
- Hilux (2004 até 2015) - SW4 (2011 até 2015)
Grampo do Forro do Teto Cinza Claro
- Corolla (2008 até 2019) - Fielder (2002 até 2009) - Hilux (2011 até 2020) - Prius (2009 até 2015) - Rav4 (2012 até 2020) - SW4 (2011 até 2020)
Referências: Busca: 7899822007488
| Código interno | 0500900242 |
| SKU | 0500900242 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.