Wurth
Grampo Descanso Haste Vareta Capô Berlingo/C3/Peugeot
Cód: 0500900109 · EAN: 7899822000571 · Un: UN
GRAMPO VARETA CAPO BERLINGO/C3/PEUGEOT
Em estoque
R$ 91,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 9,11 por unidade)
em até 3x de R$ 30,37 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 792834 / 6992P3
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Berlingo (2001 até 2008) - C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2020) - C5 (2005 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 792834 / 6992P3
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- 206 (1998 até 2007) - 307 (2002 até 2020) - 308 (2011 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CITROEN
Código Original: 792834 / 6992P3
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Berlingo (2001 até 2008) - C3 (2004 até 2012) - C4 (2008 até 2020) - C5 (2005 até 2020)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT
Código Original: 792834 / 6992P3
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- 206 (1998 até 2007) - 307 (2002 até 2020) - 308 (2011 até 2020)
Referências: Busca: 7899822000571
| Código interno | 0500900109 |
| SKU | 0500900109 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.