Wurth
Grampo Descanso Haste Vareta Capô Corolla 09/17
Cód: 0500900223 · EAN: 7899822007037 · Un: UN
GRAMPO VARETA CAPO COROLLA 09/17
Em estoque
R$ 347,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 34,71 por unidade)
em até 5x de R$ 69,42 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo da Vareta do Capô.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 5345202090 / 5345212090 (Aplicável) / 5345202100 (Aplicável)
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Corolla (2008 até 2014)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo da Vareta do Capô.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 5345202090 / 5345212090 (Aplicável) / 5345202100 (Aplicável)
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Corolla (2008 até 2014)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822007037
| Código interno | 0500900223 |
| SKU | 0500900223 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.