Wurth
Grampo Descanso Haste Vareta Capô Creta/Tucson/Sportage
Cód: 0500900348 · EAN: 7899822008287 · Un: UN
GRAMPO VARETA CAPO CRETA/TUCSON/SPORTAGE
Em estoque
R$ 68,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,88 por unidade)
em até 2x de R$ 34,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 8117421010 / 81174A7000
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Accent (2015 até 2020) - Creta (2018 até 2020) - i30 (2009 até 2016) - Elantra (2010 até 2016) - Sonata (2011 até 2016) - Veloster (2011 até 2016) - Tucson (2004 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8117421010 / 81174A7000
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Sorento (2011 até 2020) - Sportage (2006 até 2020) - Optima (2011 até 2020)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HYUNDAI
Código Original: 8117421010 / 81174A7000
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Accent (2015 até 2020) - Creta (2018 até 2020) - i30 (2009 até 2016) - Elantra (2010 até 2016) - Sonata (2011 até 2016) - Veloster (2011 até 2016) - Tucson (2004 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIA
Código Original: 8117421010 / 81174A7000
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Sorento (2011 até 2020) - Sportage (2006 até 2020) - Optima (2011 até 2020)
Referências: Busca: 7899822008287
| Código interno | 0500900348 |
| SKU | 0500900348 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.