Wurth
Grampo Artic Haste Vareta Capô Mobi/Palio/Siena/Strada/Toro/Uno
Cód: 0500900361 · EAN: 7899822008447 · Un: UN
GRAMPO VARETA CAPO PALIO/MOBI/STRADA/UNO
Em estoque
R$ 129,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 12,91 por unidade)
em até 5x de R$ 25,82 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 7622907 / 1356166080
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Brava (2000 até 2003) - Doblo (2002 até 2023) - Fiorino (2004 até 2013) - Marea (1999 até 2007) - Marea Weekend (1999 até 2007) - Tempra SW (1992 até 1999) - Tipo (1993 até 1997) - Toro (2016 até 2023) - Uno (2004 até 2013) - Uno Mille (2004 até 2013) - Ducato (1998 até 2023)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
FIAT
Código Original: 7622907 / 1356166080
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Brava (2000 até 2003) - Doblo (2002 até 2023) - Fiorino (2004 até 2013) - Marea (1999 até 2007) - Marea Weekend (1999 até 2007) - Tempra SW (1992 até 1999) - Tipo (1993 até 1997) - Toro (2016 até 2023) - Uno (2004 até 2013) - Uno Mille (2004 até 2013) - Ducato (1998 até 2023)
Referências: Busca: 7899822008447
| Código interno | 0500900361 |
| SKU | 0500900361 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.