Wurth
Grampo Sust Haste Vareta Capô Preto Gm Todos Ate/17
Cód: 0500900215 · EAN: 7899822007518 · Un: UN
GRAMPO VARETA CAPO PRETO GM TODOS ATE/17
Em estoque
R$ 43,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,35 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Grampo da Vareta do Capô (Sustentação) - Retangular Natural.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90247253 / 52071936
Grampo de Sustentação da Haste da Vareta do Capô - Preto
- Agile (2010 até 2014) - Astra (1999 até 2011) - Calibra (1994 até 1995) - Celta (2001 até 2014) - Cobalt (2012 até 2020) - Classic Sedan (2011 até 2017) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Montana (2004 até 2020) - Monza (1991 até 1996) - Omega (1993 até 1998) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2007 até 2020) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Tigra (1998 até 2000) - Zafira (2001 até 2011)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Grampo da Vareta do Capô (Sustentação) - Retangular Natural.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90247253 / 52071936
Grampo de Sustentação da Haste da Vareta do Capô - Preto
- Agile (2010 até 2014) - Astra (1999 até 2011) - Calibra (1994 até 1995) - Celta (2001 até 2014) - Cobalt (2012 até 2020) - Classic Sedan (2011 até 2017) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Montana (2004 até 2020) - Monza (1991 até 1996) - Omega (1993 até 1998) - Onix (2013 até 2020) - Prisma (2007 até 2020) - Spin (2013 até 2020) - Tracker (2014 até 2020) - Tigra (1998 até 2000) - Zafira (2001 até 2011)
Para Maiores informações Consulte o Catálogo:
Download Catálogo
Referências: Busca: 7899822007518
| Código interno | 0500900215 |
| SKU | 0500900215 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.