Wurth
Grampo Artic Haste Vareta Capô Celta/Corsa/Prisma/Vectra
Cód: 0500900359 · EAN: 7899822008416 · Un: UN
GRAMPO VARETA DO CAPO CELTA/CORSA/PRISMA
Em estoque
R$ 112,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 11,24 por unidade)
em até 4x de R$ 28,10 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90357995 / 93252742 / 13238221
Grampo da Articulação da Haste da Vareta do Capô
- Celta (2001 até 2016) - Classic Sedan (2011 até 2017) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Prisma (2007 até 2012) - Tigra (1998 até 2000) - Vectra (2006 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo da Haste da Vareta do Capô
- J3 Hatch (2010 até 2016) - J3 Sedan (2010 até 2016)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
CHEVROLET
Código Original: 90357995 / 93252742 / 13238221
Grampo da Articulação da Haste da Vareta do Capô
- Celta (2001 até 2016) - Classic Sedan (2011 até 2017) - Corsa Hatch (1994 até 2002) - Corsa Sedan (1996 até 2010) - Corsa Pick-Up!(1995 até 2003) - Corsa Wagon (1997 até 2001) - Prisma (2007 até 2012) - Tigra (1998 até 2000) - Vectra (2006 até 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo da Haste da Vareta do Capô
- J3 Hatch (2010 até 2016) - J3 Sedan (2010 até 2016)
Referências: Busca: 7899822008416
| Código interno | 0500900359 |
| SKU | 0500900359 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.