Wurth
Grampo Descanso Vareta Civi com Crx/Rav4
Cód: 0500900257 · EAN: 7899822007808 · Un: UN
GRAMPO VARETA DO CAPO CIVIC/CRX/RAV4
Em estoque
R$ 76,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,65 por unidade)
em até 3x de R$ 25,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91503SS0003 / 90672SJ4013 (Aplicável)
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- City (2015 Até 2021) - Civic (1994 Até 2021) - Crx (1994 Até 1995) - Fit (2004 Até 2021) - HR-V (2016 Até 2021) - Prelude (1996 Até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- J3 Hatch (2010 até 2016) - J3 Sedan (2010 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MA155254 / MR523317 (Aplicavel)
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Asx (2013 até 2021) - Eclipse Cross (2019 até 2021) - Lancer (2010 até 2021) - L200 Outdoor (2007 até 2012) - L200 Sport (2004 até 2007) - L200 Triton (2007 até 2017) - L200 Triton Sport (2016 até 2020) - Outlander Sport (2020 até 2021) - Pajero Dakar (2009 até 2016) - Pajero Full (2007 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 5345290351 / 534520K010
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Hilux (1988 até 2015) - Rav4 (2000 até 2005) - SW4 (1988 até 2015)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
HONDA
Código Original: 91503SS0003 / 90672SJ4013 (Aplicável)
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- City (2015 Até 2021) - Civic (1994 Até 2021) - Crx (1994 Até 1995) - Fit (2004 Até 2021) - HR-V (2016 Até 2021) - Prelude (1996 Até 2021)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAC MOTORS
Código Original: Aplicável
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- J3 Hatch (2010 até 2016) - J3 Sedan (2010 até 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI
Código Original: MA155254 / MR523317 (Aplicavel)
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Asx (2013 até 2021) - Eclipse Cross (2019 até 2021) - Lancer (2010 até 2021) - L200 Outdoor (2007 até 2012) - L200 Sport (2004 até 2007) - L200 Triton (2007 até 2017) - L200 Triton Sport (2016 até 2020) - Outlander Sport (2020 até 2021) - Pajero Dakar (2009 até 2016) - Pajero Full (2007 até 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOYOTA
Código Original: 5345290351 / 534520K010
Grampo do Descanso da Haste da Vareta do Capô
- Hilux (1988 até 2015) - Rav4 (2000 até 2005) - SW4 (1988 até 2015)
Referências: Busca: 7899822007808
| Código interno | 0500900257 |
| SKU | 0500900257 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.