Wurth
GRAXEIRA 45 GRAUS 1/8 NPT X 27FPP
Cód: 098638 45 · EAN: 7891799027476 · Un: UN
GRAXEIRA 45 GRAUS 1/8 NPT X 27FPP
Em estoque
R$ 123,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,92 por unidade)
em até 4x de R$ 30,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicação:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van¿s.
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicação:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van¿s.
Família: 02.13.0010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799027476
| Código interno | 098638 45 |
| SKU | 098638 45 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Zincado |
| Rosca | 3/8"NPT |
| Tipo | 45° |
| Características | ENGRAXADEIRA 3/8X45 GRAUS |
Acabamento: Zincado | Características: ENGRAXADEIRA 3/8X45 GRAUS | Composições: Unitário | Materiais: Aço | Rosca: 3/8"NPT | Tipo: 45°
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.