Wurth
Graxeira Reta M10 x 1,00 10 1,00
Cód: 098610 · EAN: 7891799027315 · Un: UN
GRAXEIRA RETA M10 X 1,00
Em estoque
R$ 60,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 2,43 por unidade)
em até 2x de R$ 30,38 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van's.
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van's.
Família: 02.13.0010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799027315
| Código interno | 098610 |
| SKU | 098610 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm |
| Passo da Rosca | 1,00 |
DIÂMETRO: 10 | PASSO DA ROSCA: 1,00 | Acabamento: Zincado | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Material: Aço | Rosca: Métrica M10 x 1 | Tipo: Reta | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.