Graxeiras 6 1,00
GRAXEIRA RETA M6 X 1,00
Descrição do Produto:
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van's.
Referências: Busca: 7891799027520
| Código interno | 09866 |
| SKU | 09866 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm |
| Passo da Rosca | 1,00 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.